Presné kliešte na poistné krúžky J21

Č. pol.: 719770 J21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie klieští na poistné krúžky: vnútorný krúžok šikmý

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky vnútorný krúžok šikmý
Celková dĺžka 165 mm
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov 19 mm - 60 mm
⌀ hrotov 1,8 mm
Norma DIN 5256 D
Tvar D
Tvar čeľustí 90° zalomené
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál špeciálna oceľ
Materiál hrotu špeciálna oceľ
Povrch čierna
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou áno
Rukoväť s blokovacím zariadením nie
Vymeniteľný hrot nie
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719770 J21
EAN/GTIN 4045197504067

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.
Čierne kliešte. Brúsená hlava. Rukoväti s plastovým poťahom.
S nasadenými presnými hrotmi.
Tvar D − čeľuste zahnuté o 90°.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnútorné poistné krúžky.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka