A12M SDXNL-07 Vyvrtávací tyče pro oboustranné, kosočtvercové břitové destičky DNGP 0703 -55° pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 6989909
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6989909
EAN/GTIN 7291075349092
Číslo výrobcu 6989909
Číslo L L23990 261

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, dělící Dmin 16 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška hřídele (H) 11 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 8.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -14 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 24 mm
  • Výška dríku (H) 11 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka