E04G SEXPR-03 Vrtací tyče se šroubovým upínáním pro kosočtvercové 75° destičky s úhlem hřbetu 11° pro minimální průměr otvoru 4,5 mm

Č. pol.: 6862266
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6862266
EAN/GTIN 7291075348576
Číslo výrobcu 6862266
Číslo L L23990 196

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, dělící Dmin 4,5 mm, celková délka (OAL) 90 mm, výška hřídele (H) 3,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 2.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) EPGT 03X101-F1P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4.5 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 9 mm
  • Výška dríku (H) 3.8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka