SBB D22-6 Držák nástrojů pro vyvrtávací tyče malých průměrů

Č. pol.: 6862231
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6862231
EAN/GTIN 7291075362008
Číslo výrobcu 6862231
Číslo L L23990 179

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, výška hřídele (H) 21 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Výška dríku (H) 21 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka