• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

SBB D16-4 Držák nástrojů pro vyvrtávací tyče malých průměrů

Č. pol.: 6862225
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6862225
EAN/GTIN 7291075361957
Číslo výrobcu 6862225
Číslo L L23990 181

Popis

Popis:

vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, výška stopky (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka