CCGT 04T102-F1P IC908 Rombická 80° vyměnitelná destička s pozitivním bokem pro jemné dokončování oceli

Č. pol.: 6837456
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6837456
EAN/GTIN 7291075348484
Číslo výrobcu 6837456
Číslo L L23950 246

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, fréz na třísky F1P, poloměr rohů (RE) 0,2 mm, délka řezné hrany (L) 4,4 mm, průměr vkruhu (IC) 4,37 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 1,79 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F1P
  • Úhel hrbetu (AN) 10 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 4.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 4.37 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.79 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.1 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.02 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka