CNMA 120412-MW4 IB25HC Kosočtverečná destička s negativním úhlem 80° s vícenásobným povlakem CBN ve stíracím provedení pro obrábění kalené oceli

Č. pol.: 6822273
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6822273
EAN/GTIN 7291075282832
Číslo výrobcu 6822273
Číslo L L24270 186

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač MW, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 12,9 mm, průměr vkruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek MW
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka