DNGA 150412-M2 IB20HC Rhombické 55° břitové destičky se 2 řeznými hranami z CBN pro obrábění kalené oceli, slinutých kovů a vysoce žáruvzdorných slitin

Č. pol.: 6804537
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6804537
EAN/GTIN 7291075282887
Číslo výrobcu 6804537
Číslo L L24270 120

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač M, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 15,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka