A16Q SDZNL-07 Reverzní vyvrtávací lišta pro oboustranné kosočtvercové destičky DNGP 0703 - 55° pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 6709250
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6709250
EAN/GTIN 7291075349214
Číslo výrobcu 6709250
Číslo L L23990 327

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, dělící Dmin 16 mm, celková délka (OAL) 193 mm, výška hřídele (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 12.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 193 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -10 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12.5 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 43 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka