Základné zariadenie momentového kľúča 100

Č. pol.: 657410 100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 46,00 € PU (ks)
  • 131,50 € PU (ks)
  • 46,00 € PU (ks)
  • 194,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny uťahovací moment 100 Nm
    Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
    Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
    Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
    Séria MANOSKOP® 755
    Celková dĺžka L 318 mm
    Rozsah krútiaceho momentu 20 Nm - 100 Nm
    Rozsah krútiaceho momentu 15 lbfft - 74 lbfft
    Hmotnosť 640 g
    Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] 17,5 mm
    Upínač pre nástrčný nástroj 9×12 mm
    Signalizácia spustenia akustická; haptická
    Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
    Forma pripojenia na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
    Meracia technika mechanický
    Údaje protokolovateľné nie
    Nastavenie hodnoty spúšťania bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
    Spätná väzba s vypínaním
    Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
    Merací proces Krútiaci moment
    Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania prednastavený
    Norma DIN EN ISO 6789
    Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 289 mm
    Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 306,5 mm
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 657410 100
    EAN/GTIN 4018754031627
    Číslo výrobcu 50010010

    Popis

    Prevedenie:

    Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov. Uťahovanie doľava prestrčením nástrčných nástrojov.
    Bez nástrčného nástroja (základný model); vhodné nástrčné nástroje, pozri č. 657582657590.

    Funkce:

    Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

    Použitie:

    Na kontrolu utiahnutia skrutiek podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

    Norma:

    Testované podľa DIN EN ISO 6789.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorcu:

    l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
    l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
    l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
    l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
    L = Celková dĺžka nástroja
    T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
    T2 = Predpísaný krútiaci moment

    Poznámka:

    Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka