{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Šírka b | 33 mm | |
Výška h | 24 mm | |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 100 Nm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Počet zubov | 60 | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Západkové koliesko prepínateľné | Áno | |
Západkové koliesko s vyhadzovačom | nie | |
Druh produktu | Račňa |
Číslo položky | 657600 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754034529 | |
Číslo výrobcu | 58250010 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčná račňa prepínateľná, Typ hnací štvorhran: 1-1/2palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
710 kus/y s okamžitým dodaním
93,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
577 kus/y s okamžitým dodaním
89,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
63,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 33 mm | 32 mm | 35 mm |
Výška h | 24 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Západkové koliesko s vyhadzovačom | nie | Áno | nie |
Západkové koliesko prepínateľné | Áno | Áno | Áno |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Počet zubov | 60 | 48 | 52 |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |