{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Šírka b | 50 mm | |
Výška h | 32 mm | |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 400 Nm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm | |
Počet zubov | 60 | |
Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
Západkové koliesko prepínateľné | Áno | |
Západkové koliesko s vyhadzovačom | nie | |
Druh produktu | Račňa |
Číslo položky | 657600 2-3/4 | |
EAN/GTIN | 4018754034543 | |
Číslo výrobcu | 58250040 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčná račňa prepínateľná 2-3/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
79,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním
115,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 50 | 43 | 39 |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 400 | 450 | 450 |
Vkladacia stopka | 14×18 | 14×18 | 14×18 |
Výška h | 32 | 29 | 20,5 |
Západkové koliesko s vyhadzovačom | nie | nie | Áno |
Počet zubov | 60 | 52 | 48 |
Druh produktu | Račňa | Račňa | Račňa |