Nástrčná račňa prepínateľná 1-1/4

Č. pol.: 657600 1-1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ hnací štvorhran Cena za kus vrát. DPH
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
    Pohonný štvorhran 1/4 palec
    Šírka b 22 mm
    Výška h 13,8 mm
    Dlhodobá zaťažiteľnosť 40 Nm
    Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 17,5 mm
    Počet zubov 22
    Vkladacia stopka 9×12 mm
    Západkové koliesko prepínateľné Áno
    Západkové koliesko s vyhadzovačom nie
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 657600 1-1/4
    EAN/GTIN 4018754140787
    Číslo výrobcu 58254004

    Popis

    Prevedenie:

    Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
    Nástrčná račňa prepínateľná.

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorcu:

    l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
    l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
    l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
    l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
    L = Celková dĺžka nástroja
    T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
    T2 = Predpísaný krútiaci moment

    Vhodné pro:

    Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

    Poznámka:

    Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!
    Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka