Nástrčná račňa prepínateľná s vyhadzovačom QuickRelease 1-1/2

Č. pol.: 657590 1-1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ hnací štvorhran Cena za kus vrát. DPH
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Šírka b 29 mm
Výška h 14,5 mm
Séria 725QR
Dlhodobá zaťažiteľnosť 100 Nm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 28 mm
Počet zubov 30
Vkladacia stopka 9×12 mm
Západkové koliesko prepínateľné Áno
Západkové koliesko s vyhadzovačom Áno
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657590 1-1/2
EAN/GTIN 4018754139620
Číslo výrobcu 58253010

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
Nástrčná račňa prestaviteľná, s vyhadzovačom.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Poznámka:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!
Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nástrčná račňa prepínateľná s vyhadzovačom QuickRelease 1-1/2

Nástrčná račňa prepínateľná s vyhadzovačom QuickRelease 1-1/2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
115,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
792 kus/y s okamžitým dodaním
89,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním
63,42 €
Šírka b 29 32 35
Vkladacia stopka 9×12 9×12 9×12
Západkové koliesko s vyhadzovačom Áno Áno nie
Západkové koliesko prepínateľné Áno Áno Áno
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 28 28 17,5
Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj nástrčný nástroj nástrčný nástroj
Druh produktu Račňa Račňa Račňa

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka