{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Šírka b | 29 mm | |
Výška h | 14,5 mm | |
Séria | 725QR | |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 100 Nm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 28 mm | |
Počet zubov | 30 | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Západkové koliesko prepínateľné | Áno | |
Západkové koliesko s vyhadzovačom | Áno | |
Druh produktu | Račňa |
Číslo položky | 657590 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754139613 | |
Číslo výrobcu | 58253005 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčná račňa prepínateľná s vyhadzovačom QuickRelease 1-3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
108,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
293 kus/y s okamžitým dodaním
86,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
61,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 100 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
Výška h | 14,5 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Západkové koliesko prepínateľné | Áno | Áno | Áno |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 28 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Druh produktu | Račňa | Račňa | Račňa |