{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Šírka b | 20 mm | |
Výška h | 14 mm | |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 100 Nm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Druh produktu | Štvorhranný nástrčný nástroj |
Číslo položky | 657700 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754034475 | |
Číslo výrobcu | 58240010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Štvorhranný nástrčný nástroj 1-1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
39,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
29,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Šírka b | 20 | 23 |
Vkladacia stopka | 9×12 | 9×12 |
Výška h | 14 | 15 |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 | 17,5 |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Druh produktu | Štvorhranný nástrčný nástroj | Štvorhranný nástrčný nástroj |