{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Séria | MANOSKOP® 755 | |
Celková dĺžka L | 457 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 30 lbfft - 147 lbfft | |
Hmotnosť | 1 060 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 25 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 435 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 460 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657410 200 | |
EAN/GTIN | 4018754031641 | |
Číslo výrobcu | 50010020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Základné zariadenie momentového kľúča 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
181,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
138,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
153,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
143,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | Nm | Nm | Nm |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Celková dĺžka L | 457 mm | 405 mm | 459 mm | 410 mm |
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Meracia technika | mechanický | mechanický | mechanický | mechanický |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |