{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 100 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | MANOSKOP® 730N | |
Celková dĺžka L | 386 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 Nm - 100 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,5 Nm | |
Hmotnosť | 988 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 17,5 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 336 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 353,5 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657094 100 | |
EAN/GTIN | 4018754139521 | |
Číslo výrobcu | 50181010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový kľúč QuickSelect bez nástrčného nástroja 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
364,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
127,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Ukazovateľ | analógová | analógová |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 | ±3 |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,5 | 1 |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | nastaviteľné |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče |