{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 50 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | MANOSKOP® 730N | |
Celková dĺžka L | 330 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 Nm - 50 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,25 Nm | |
Hmotnosť | 831 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 17,5 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 280 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 297,5 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657094 50 | |
EAN/GTIN | 4018754139514 | |
Číslo výrobcu | 50181005 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentový kľúč QuickSelect bez nástrčného nástroja, Maximálny uťahovací moment: 50Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
326,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
440 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
171,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
176,13 €
118,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
225 kus/y s okamžitým dodaním
138,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah krútiaceho momentu | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Maximálny uťahovací moment | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 297,5 mm | 233 mm | 271,5 mm | 209 mm | 237 mm |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |