{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 700 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 1 260 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 70 Nm - 700 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 10 Nm | |
Hmotnosť | 5 300 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | optická | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Funkcia sklopenia | nie | |
Funkcia kĺzania | nie | |
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny | nie | |
Vlečný ukazovateľ | áno | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 1 150 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655500 700 | |
EAN/GTIN | 4560138442531 | |
Číslo výrobcu | DBE700N-S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový kľúč s číselníkovým úchylkomerom 700
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
1 150,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
897,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazovateľ | analógová | analógová |
Rozsah krútiaceho momentu | 70 ;700 | 140 ;700 |
Celková dĺžka L | 1 260 | 1 260 |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Spätná väzba | so zobrazením | so zobrazením |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče |