{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 6 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 205 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,7 Nm - 6 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 330 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | optická | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Funkcia sklopenia | nie | |
Funkcia kĺzania | nie | |
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny | nie | |
Vlečný ukazovateľ | áno | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 170 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655500 6 | |
EAN/GTIN | 4562135127169 | |
Číslo výrobcu | DB6N4-S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový kľúč s číselníkovým úchylkomerom 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
384,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
260,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazovateľ | analógová | analógová |
Maximálny uťahovací moment | 6 | 6 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Meracia technika | mechanický | mechanický |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | Vlečný ukazovateľ |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 170 | 180 |