{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 1,5 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 205 mm | |
Šírka hlavy b | 37 mm | |
Výška hlavy h | 59 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,02 Nm | |
Hmotnosť | 330 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | optická | |
Forma pripojenia | pevný | |
Meracia technika | mechanický | |
Funkcia sklopenia | nie | |
Funkcia kĺzania | nie | |
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny | nie | |
Vlečný ukazovateľ | áno | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 170 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655500 1,5 | |
EAN/GTIN | 4562135127084 | |
Číslo výrobcu | DB1.5N4-S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentový kľúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny uťahovací moment: 1,5Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
384,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
246,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | ±4 % |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Forma pripojenia | pevný | 1/4-palcový bitový upínač |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | prednastavený |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče |