Momentový kľúč s číselníkovým úchylkomerom 2100

Č. pol.: 655500 2100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 2 100 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±3 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 2 140 mm
Rozsah krútiaceho momentu 200 Nm - 2 100 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 20 Nm
Hmotnosť 12 000 g
Pohonný štvorhran 1 palec
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia optická
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Funkcia sklopenia nie
Funkcia kĺzania nie
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny nie
Vlečný ukazovateľ áno
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania Vlečný ukazovateľ
Spätná väzba so zobrazením
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nedá sa nastaviť
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 2 000 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 655500 2100
EAN/GTIN 2050001017031
Číslo výrobcu DBE2100N-S

Popis

Prevedenie:

Jednoramenné; úzka konštrukcia s dobre čitateľným číselníkovým stupnicovým odchýlkomerom. Telo celé z ocele, pochrómované s pevným štvorhranom pohonu pre nástavce nástrčkových kľúčov.
Merná jednotka: Nm.

Funkce:

Odčítanie dosiahnutej hodnoty počas pracovného procesu na odchýlkomeri, pričom konečnú hodnotu je možné určiť pomocou vlečného ukazovateľa na ďalšie odčítavanie.

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka