{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 280 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 691 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 35 Nm - 280 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 5 Nm | |
Hmotnosť | 1 650 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | optická | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Funkcia sklopenia | nie | |
Funkcia kĺzania | nie | |
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny | nie | |
Vlečný ukazovateľ | áno | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 600 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655500 280 | |
EAN/GTIN | 4580135821061 | |
Číslo výrobcu | DB280N-1/2-S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový kľúč s číselníkovým úchylkomerom 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
606,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
421,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah krútiaceho momentu | 35 ;280 | 56 ;280 |
Hmotnosť | 1 650 | 1 650 |
Maximálny uťahovací moment | 280 | 280 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | nedá sa nastaviť |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 600 | 605 |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče |