{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 420 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±3 % | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 890 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 420 Nm | |
Dielik stupnice 1 Tick = | 5 Nm | |
Hmotnosť | 2 400 g | |
Pohon štvorec | 3/4 palec | |
Displej | analógová | |
Signalizácia spúšťača | optická | |
Typ pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Technológia merania | mechanický | |
Funkcia kinkovania | nie | |
Funkcia naberača | nie | |
Funkcia rýchleho uvoľnenia/rýchlej zmeny | nie | |
Presuňte ukazovateľ myši | áno | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Údaj je možné prepnúť | Nm | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nedá sa nastaviť | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 800 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655500 420 | |
EAN/GTIN | 4560138442319 | |
Číslo výrobcu | DB420N-S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentový kľúč s číselníkovým úchylkomerom, Maximálny uťahovací moment: 420Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
679,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
622,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Údaj je možné prepnúť | Nm | Nm |
Údaje je možné zapisovať | nie | nie |
Hmotnosť | 2 400 g | 2 500 g |
Maximálny krútiaci moment | 420 Nm | 420 Nm |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Typ pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |
Nastaví hodnotu spúšťača | Vlečný ukazovateľ | Vlečný ukazovateľ |