Elektronický momentový kľúč HCT 50

Č. pol.: 655025 50
Zľava
551,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 186,50 € PU (ks)
  • 90,00 € PU (ks)
  • 160,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±2; ±3
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth
  • Napojenie aplikácie: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 50 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±2 %; ±3 %
Rozhranie Rozhranie Bluetooth
Napojenie aplikácie HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria HCT
Celková dĺžka L 398,5 mm
Rozsah krútiaceho momentu 10 Nm - 50 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 7,4 lbfft - 36,9 lbfft
Rozsah krútiaceho momentu 88,5 lbfin - 442,5 lbfin
Rozlíšenie 0,01 Nm
Hmotnosť 755 g
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia optická; haptická
Princíp spúšťania elektromechanické spustenie
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Typ batérií 18650
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081574 3500
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3,4 Ah
Menovité napätie 3,6 V
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné áno
Uhlopriečka displeja 2 palec
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba so zobrazením; s vypínaním; akustický signál
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft; lbfin
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 330,5 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 655025 50
EAN/GTIN 4062406390051
Číslo výrobcu 655025 50

Popis

Prevedenie:

  • Displej: Veľký, kontrastne svietiaci 2-palcový TFT-displej so stabilným pozorovacím uhlom. S indikátorom batérie.
  • Pevná račňa so spínacou pákou.
  • Ukazovateľ: Peak (limitná hodnota) a Track (súbežne).
  • Režimy: Indikujúce krútiaci moment; spúšťajúce krútiaci moment.
  • Spôsoby skrutkovania a sekvenčné diagramy je možné naprogramovať priamo a pohodlne na kľúč pomocou aplikácie.
  • Možné rádiové aplikácie: Aplikácia HCT pre systém Windows a mobilná aplikácia HCT. Skúšobný prístroj má obojsmerné rozhranie. Skúšobný prístroj je možné používať aj samostatne (bez aplikácie).
  • Aplikácia: Na aktiváciu aplikácie HCT Windows sa vyžaduje hardvérový kľúč Bluetooth 49 8999 (licencia) a softvér aplikácie Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). Mobilná aplikácia HCT je bezplatne dostupná pre iOS a Android.
  • Výstup dát: cez Bluetooth. Prostredníctvom aplikácií ako súboru .csv alebo priamo na momentovom kľúči cez rozhranie HID pre jednoduchú a pohodlnú digitálnu dokumentáciu.
  • Certifikácia bezdrôtového prenosu: Momentové kľúče s rozhraním Bluetooth majú platné povolenie pre rádiovú technológiu vo všetkých krajinách EÚ, Švajčiarsku, Nórsku, Rusku a v Turecku.
  • Ochrana heslom: Možná ochrana pred neoprávneným prístupom do menu (hlavné heslo).
  • Výstražné signály: sú hmatové (vibrácie), optické (zmena farby displeja) a akustické (bzučiak). Čas predbežného varovania je možné nastaviť individuálne. Hmatové a akustické výstražné signály je možné ľubovoľne deaktivovať.
  • Jednoduché zadanie kalibra: Pri použití predĺžení sa musí zadať iba nová hodnota (dodatočný kaliber). Nie je potrebný komplexný výpočet so vzorcami.
  • Trieda ochrany IP40
  • 1-zložková rukoväť momentového kľúča zaisťuje dobrú ergonómiu a vysoký prenos sily.
  • Odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a skydrolu.
  • Jazyky: Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština.
  • Výrobné nastavenie: Obnovenie výrobných nastavení je možné.
  • Čas a dátum na kľúči sa automaticky aktualizujú po pripojení k aplikácii.
  • Zobrazenie verzie softvéru so sériovým číslom, počítadlom zaťaženia a dátumom kalibrácie.
  • Upozornenie na kalibráciu: Podľa počtu zaťažení.
  • Funkcia počítania: Počítadlo zaťažení sa voliteľne zobrazuje na obrazovke. Túto hodnotu je možné kedykoľvek vynulovať.
  • Posledné meranie: Posledné vykonané meranie je možné ľahko a rýchlo vyvolať na hlavnej obrazovke.
  • Prémiová funkcia: V prípade potreby je možné individuálne aktivovať meranie uhla natočenia ako dodatočnú licenciu prostredníctvom nášho GO DIGITAL STORE. Nájdete ju na http://ho7.eu./holex-hct.

Merná jednotka: Nm, lbfft, lbfin.

Výhoda:

Aktualizujte, prosím, aplikačný firmvér a firmvér Bluetooth vášho momentového kľúča HCT, aby ste mohli naplno využiť výhody! Aplikačný firmvér od verzie 1.1.10, Bluetooth firmvér od verzie 1.3.6.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrôtového prenosu pomocou Bluetooth:
  • Jednoduchý prenos dát: Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenesie priamo do vášho programu v počítači (napr. Excel alebo Word) alebo do smartfónu – nevyžaduje sa žiadny Dongle.
  • Sloboda pohybu: Žiadne rušivé prenosové káble.
  • Lokálna nezávislosť: Merania sa môžu vykonávať priamo na stroji a bezdrôtovo prenášať do vašej aplikácie.
  • Bezpečný prenos dát: Bez chyby čítania alebo prenosu – možnosť integrácie viacerých meracích zariadení.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Uťahovací moment: V smere otáčania hodinových ručičiek ±2 %, proti smeru otáčania hodinových ručičiek ±3 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

1 bežný lítiovo-iónový akumulátor typu 18650 3,6 V/3400 mAh (nabíjateľný priamo v náradí cez konektor USB-C). Vrátane stabilného plastového kufra.

Poznámka:

Vhodné dodatočné akumulátory sú dostupné pod č. 081574 veľ. 3500. Nabíjačka pre 4 akumulátory je dostupná ako voliteľné vybavenie pod č. 081590 veľ. 4ULTRA.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka