{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Napojenie aplikácie | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | HCT | |
Celková dĺžka L | 535 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 29,5 lbfft - 147,5 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 354 lbfin - 1 770 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 1 360 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; haptická | |
Princíp spúšťania | elektromechanické spustenie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ batérií | 18650 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081574 3500 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3,4 Ah | |
Menovité napätie | 3,6 V | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Uhlopriečka displeja | 2 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením; s vypínaním; akustický signál | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 462 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655025 200 | |
EAN/GTIN | 4062406390075 | |
Číslo výrobcu | 655025 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronický momentový kľúč HCT 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
601,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
811,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
811,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Druh batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Maximálny uťahovací moment | 200 | 200 | 200 |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | nastaviteľné | nastaviteľné |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | 1 | 1 |