{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 340 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Napojenie aplikácie | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | HCT | |
Celková dĺžka L | 655 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 68 Nm - 340 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 602 lbfin - 3 009 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 1 525 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; haptická | |
Princíp spúšťania | elektromechanické spustenie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ batérií | 18650 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081574 3500 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3,4 Ah | |
Menovité napätie | 3,6 V | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Uhlopriečka displeja | 2 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením; s vypínaním; akustický signál | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 582 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655025 340 | |
EAN/GTIN | 4062406390082 | |
Číslo výrobcu | 655025 340 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elektronický momentový kľúč HCT 340
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
724,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
631,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Ukazovateľ | digitálna | digitálna |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s batériami |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | Vlečný ukazovateľ |
Spätná väzba | so zobrazením ;s vypínaním ;akustický signál | so zobrazením |