{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 30 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Napojenie aplikácie | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | HCT | |
Celková dĺžka L | 355 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 6 Nm - 30 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 4,4 lbfft - 22,1 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 53 lbfin - 265,5 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
Hmotnosť | 590 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; haptická | |
Princíp spúšťania | elektromechanické spustenie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ batérií | 18650 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081574 3500 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3,4 Ah | |
Menovité napätie | 3,6 V | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Uhlopriečka displeja | 2 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením; s vypínaním; akustický signál | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 292,9 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655025 30 | |
EAN/GTIN | 4062406390044 | |
Číslo výrobcu | 655025 30 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronický momentový kľúč HCT 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
529,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
311,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
413,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
711,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
711,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Ukazovateľ | digitálna | digitálna | digitálna | digitálna | digitálna |
Rozsah krútiaceho momentu | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Hmotnosť | 590 g | 1 400 g | 700 g | 735 g | 735 g |
Maximálny uťahovací moment | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Meracia technika | elektronický | elektronický | elektronický | elektronický | elektronický |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | digitálny, nastaviteľný | Vlečný ukazovateľ | digitálny, nastaviteľný | digitálny, nastaviteľný |