{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 30 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 345 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 6 Nm - 30 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 4 lbfft - 22 lbfft | |
Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
Hmotnosť | 700 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | LR3 | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Uhlopriečka displeja | 2,8 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 269 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655550 30 | |
EAN/GTIN | 4045197804310 | |
Číslo výrobcu | 655550 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronický momentový kľúč s digitálnym stupnicovým úchylkomerom 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
418,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
521,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Rozsah krútiaceho momentu | 6 ;30 | 6 ;30 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s akumulátorom |
Celková dĺžka L | 345 | 355 |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |