{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 100 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 417 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 Nm - 100 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 14 lbfft - 75 lbfft | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 1 020 g | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | LR3 | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Uhlopriečka displeja | 3,5 palec | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 336 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655550 100 | |
EAN/GTIN | 4045197727848 | |
Číslo výrobcu | 655550 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elektronický momentový kľúč s digitálnym stupnicovým úchylkomerom, Maximálny uťahovací moment: 100Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
415,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
301,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Celková dĺžka L | 417 mm | 380 mm |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 %; ±3 % | ±4 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | Vlečný ukazovateľ |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče |