{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 100 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 380 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 Nm - 100 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 1 Nm | |
Hmotnosť | 700 g | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | optická | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 271 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 307 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655520 100 | |
EAN/GTIN | 4045197549945 | |
Číslo výrobcu | 655520 100 |