Digitálne posuvné meradlo HCT s Bluetooth 150

Č. pol.: 412790 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 17,00 € PU (ks)
  • 9,45 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth
  • Rádiová aplikácia: HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HCT
    Norma ISO 13385
    Rozsah merania 0 mm - 150 mm
    Odčítanie 0,01 mm
    Odčítanie 0,0005 palec
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
    Hĺbkomer dostupný Áno
    Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
    Rozhranie Rozhranie Bluetooth
    Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
    Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
    Meracia technika digitálna
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    všetky diely kalené
    Balenie stabilný box
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Typ batérií Gombíkový clánok
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 c. CR2032
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 412790 150
    EAN/GTIN 4062406629434
    Číslo výrobcu 412790 150

    Popis

    Prevedenie:

    Digitálne posuvné meradlo s rozhraním Bluetooth 5.0. Dobre čitateľný LCD ukazovateľ. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Povrch príjemný na dotyk. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID). Programovateľné automatické vypnutie, ako aj programovateľné automatické dosiahnutie režimu SPÁNKU prostredníctvom aplikácie HCT APP.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka