{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 200 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±2 %; ±3 % | |
Presnosť merania uhla otáčania | ±1 % | |
Presnosť merania uhla otáčania | ±1 Stupeň | |
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 530 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 29,5 lbfft - 147,5 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 354 lbfin - 1 770 lbfin | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Uhlové rozlíšenie | 0,1 Stupeň | |
Hmotnosť | 1 460 g | |
Nastavená hodnota rozstupu na momentový kľúč [l2] | 34 mm | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Zásuvka pre vkladací nástroj | 14×18 mm | |
Displej | digitálna | |
Signalizácia spúšťača | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | vibračný motor | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ batérie | 18650 | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Kapacita batérie | 3,4 Ah | |
Menovité napätie | 3,6 V | |
Typ pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Technológia merania | elektronický | |
Údaje je možné zapisovať | áno | |
Uhlopriečka displeja | 2,8 palec | |
Nastaví hodnotu spúšťača | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Údaj je možné prepnúť | Nm; lbfft; lbfin | |
Metóda merania | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez vkladacieho nástroja [l1] | 422 mm | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 456 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655013 200 | |
EAN/GTIN | 4062406578121 | |
Číslo výrobcu | 655013 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Elektronický momentový/uhlový momentový kľúč, Maximálny uťahovací moment: 200Nm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
811,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
811,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
601,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Typ batérie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Uhlopriečka displeja | 2,8 palec | 2,8 palec | 2 palec |
Celková dĺžka L | 530 mm | 530 mm | 535 mm |
Hmotnosť | 1 460 g | 1 460 g | 1 360 g |
Maximálny krútiaci moment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Menovité napätie | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V |
Rozhranie | USB rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | Rozhranie Bluetooth |