{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX45 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A | 7,8 mm | |
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643650 TX45 | |
EAN/GTIN | 4018754006694 | |
Číslo výrobcu | 03100045 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 TX45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním
16,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 534 kus/y s okamžitým dodaním
11,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním
13,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
992 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 22,7 | 22,5 | 23,5 | 22 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 55 | 60 | 140 | 55 |
Profil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 | TX45 |
Rozmer profilu A | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |