{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX20 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A | 3,8 mm | |
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643650 TX20 | |
EAN/GTIN | 4018754006649 | |
Číslo výrobcu | 03100020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 TX20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
16,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
500 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
1,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním
9,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 22,7 | 22 | 22,5 | 22 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 55 | 55 | 60 | 55 |
Profil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 | TX20 |
Rozmer profilu A | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |