• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Sada nástrčných kľúčov na skrutkovače pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 10-dielne, Počet nástavcov: 10

Č. pol.: 639504 10
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástavcov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 10
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Dĺžka 227 mm
Šírka 131 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639504 10
EAN/GTIN 4018754261666
Číslo výrobcu 96032005
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice
podľa DIN 3124.
Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M14.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
na Torx®: 10 ks č. 643650
veľ. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Skladovanie v: ABS plastový box