{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX30 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A | 5,5 mm | |
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643650 TX30 | |
EAN/GTIN | 4018754006670 | |
Číslo výrobcu | 03100030 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2, Profil Torx®: TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
14,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 205 kus/y s okamžitým dodaním
9,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
12,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
702 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 55 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 | TX30 |
Rozmer profilu A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |