{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX45 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A | 7,8 mm | |
⌀ na strane vstupu | 22 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643633 TX45 | |
EAN/GTIN | 4062406235741 | |
Číslo výrobcu | 643633 TX45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 TX45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
982 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 504 kus/y s okamžitým dodaním
11,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním
13,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 22 | 22,5 | 23,5 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 55 | 60 | 140 |
Profil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |
Rozmer profilu A | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |