{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX25 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A | 4,4 mm | |
⌀ na strane vstupu | 22 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643633 TX25 | |
EAN/GTIN | 4062406235703 | |
Číslo výrobcu | 643633 TX25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2, Profil Torx®: TX25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
309 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 037 kus/y s okamžitým dodaním
9,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 22 mm | 22 mm | 22,5 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 55 mm | 55 mm | 60 mm |
Profil Torx® | TX25 | TX25 | TX25 |
Rozmer profilu A | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |