{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX55 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A | 11,2 mm | |
⌀ na strane vstupu | 22 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643633 TX55 | |
EAN/GTIN | 4062406235765 | |
Číslo výrobcu | 643633 TX55 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2, Profil Torx®: TX55
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
9,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 259 kus/y s okamžitým dodaním
8,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
703 kus/y s okamžitým dodaním
9,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 195 kus/y s okamžitým dodaním
13,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
415 kus/y s okamžitým dodaním
10,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 22 mm | 25 mm | 17,8 mm | 22,5 mm | 18 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 3/8 palec | 1/2 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 55 mm | 55 mm | 100 mm | 60 mm | 100 mm |
Rozmer profilu A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |