{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 7/8 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 29,7 mm | |
Dĺžka | 42 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642400 7/8 | |
EAN/GTIN | 4018754007950 | |
Číslo výrobcu | 03410044 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 7/8palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
11,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
8,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 126 kus/y s okamžitým dodaním
18,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 068 kus/y s okamžitým dodaním
5,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
450 kus/y s okamžitým dodaním
14,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 29,7 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 42 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm | 77 mm |
Rozmer cez steny | 7/8 palec | 7/8 palec | 7/8 palec | 7/8 palec | 7/8 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |