{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11/16 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 24,2 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642400 11/16 | |
EAN/GTIN | 4018754007912 | |
Číslo výrobcu | 03410038 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/2 11/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
10,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
388 kus/y s okamžitým dodaním
17,44 €
9,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 24,2 | 24,6 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
s profilom AS-drive | Áno | Áno |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 ;ISO 2725-1 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |