{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 5/8 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 22,4 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642400 5/8 | |
EAN/GTIN | 4018754007899 | |
Číslo výrobcu | 03410036 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/2 5/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
9,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 054 kus/y s okamžitým dodaním
16,85 €
9,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 22,4 | 22,5 |
Dĺžka | 38 | 77 |
s profilom AS-drive | Áno | Áno |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 ;ISO 2725-1 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Vysokovýkonná oceľ HPQ® |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |