{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 9/16 palec | |
Pohon štvorec | 1/2 palec | |
Štandard | DIN 3124 | |
⌀ výstupná strana | 20,3 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
S profilom AS-Drive | Áno | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642400 9/16 | |
EAN/GTIN | 4018754007875 | |
Číslo výrobcu | 03410034 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 9/16palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
9,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
622 kus/y s okamžitým dodaním
6,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
16,54 €
8,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
481 kus/y s okamžitým dodaním
3,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
437 kus/y s okamžitým dodaním
10,82 €
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 20,3 mm | 20,6 mm | 20,7 mm | 20,6 mm | 20,7 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | |||
Šírka kľúča | 9/16 palec | 9/16 palec | 9/16 palec | 9/16 palec | 9/16 palec |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |