{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 7/16 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 16,3 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642400 7/16 | |
EAN/GTIN | 4018754007851 | |
Číslo výrobcu | 03410028 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 7/16palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
9,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
672 kus/y s okamžitým dodaním
7,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
475 kus/y s okamžitým dodaním
16,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
647 kus/y s okamžitým dodaním
3,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
479 kus/y s okamžitým dodaním
10,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 16,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Rozmer cez steny | 7/16 palec | 7/16 palec | 7/16 palec | 7/16 palec | 7/16 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |