{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 7/8 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strane výstupu | 29,9 mm | |
Dĺžka | 77 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642532 7/8 | |
EAN/GTIN | 4062406310547 | |
Číslo výrobcu | 642532 7/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 7/8palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 126 kus/y s okamžitým dodaním
18,56 €
9,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
474 kus/y s okamžitým dodaním
8,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 069 kus/y s okamžitým dodaním
5,57 €
2,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
454 kus/y s okamžitým dodaním
14,12 €
6,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 77 mm | 41 mm | 41 mm | 77 mm |
Povrch | chrómovaná | |||
Rozmer cez steny | 7/8 palec | 7/8 palec | 7/8 palec | 7/8 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |