{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 1,1/8 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strane výstupu | 37,7 mm | |
Dĺžka | 77 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642532 1.1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406310585 | |
Číslo výrobcu | 642532 1.1/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie 1.1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
23,30 €
11,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
480 kus/y s okamžitým dodaním
12,48 €
6,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
483 kus/y s okamžitým dodaním
7,51 €
3,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
444 kus/y s okamžitým dodaním
19,06 €
9,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 77 | 44 | 44 | 77 |
Povrch | chrómovaná | |||
Rozmer cez steny | 1,1/8 | 1,1/8 | 1,1/8 | 1,1/8 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |