{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11/16 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strane výstupu | 24,6 mm | |
Dĺžka | 77 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642532 11/16 | |
EAN/GTIN | 4062406310516 | |
Číslo výrobcu | 642532 11/16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 11/16palec |
||||
⌀ na strane výstupu | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Povrch | chrómovaná | |||
Rozmer cez steny | 11/16 palec | 11/16 palec | 11/16 palec | 11/16 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |