{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 3/4 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strane výstupu | 26,5 mm | |
Dĺžka | 77 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642532 3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406310523 | |
Číslo výrobcu | 642532 3/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie 3/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 050 kus/y s okamžitým dodaním
17,78 €
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 060 kus/y s okamžitým dodaním
7,02 €
4,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 027 kus/y s okamžitým dodaním
4,58 €
2,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
458 kus/y s okamžitým dodaním
11,76 €
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 77 | 38 | 38 | 77 |
s profilom AS-drive | Áno | |||
Rozmer cez steny | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |